front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全78種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84787336
品番
CHM301-0209-3L
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
色
コスモスピンク×ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
76
寸法(cm)
(桁丈)48
機能
制菌、制電、防汚、吸汗速乾
素材
フルダルドライトリコット
性別
男女兼用
商品説明動画
asics 2024 メディカルユニフォーム
参考になった
asics 2024 メディカルユニフォーム
参考になった