front画像_1

スクラブ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84787555 品番 CHM301-0609-M
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ワイン×ネイビー サイズM 胸囲(cm)104 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 着丈(cm)70 寸法(cm)(桁丈)42 機能制菌、制電、防汚、吸汗速乾 素材フルダルドライトリコット 性別男女兼用

商品説明動画

asics 2024 メディカルユニフォーム
asics 2024 メディカルユニフォーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする