front画像_1

CHM305-8149-3L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787650 CHM305-8149-3L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787650 CHM305-8149-3L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787650 CHM305-8149-3L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787650 CHM305-8149-3L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787650 CHM305-8149-3L ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84787650

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84787650 品番CHM305-8149-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
グリーン×ブルー 胸囲(cm)120 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 機能吸汗 裄丈(cm)45 素材クレーターメッシュ 特性制菌 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする