front画像_1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの トップス 介護従事者用
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ピーチ×ローズ
注文コード
84787790
品番
CHM305-1828-S
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・肩幅
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
ピーチ×ローズ
胸囲(cm)
96
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
66
機能
吸汗
裄丈(cm)
36
素材
クレーターメッシュ
特性
制菌
性別
男女兼用