front画像_1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの トップス 介護従事者用
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84787887
品番
CHM306-0213-3L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,300
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
オフホワイト×グレー
胸囲(cm)
120
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
74
機能
吸汗
素材
クレーターメッシュ
特性
制菌
性別
男女兼用