front画像_1
アシックス
アシックスの 衣服関連
アシックスの 介護従事者用ユニフォーム
アシックスの トップス 介護従事者用
ポロシャツ 兼用 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ネイビー
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
64
注文コード
84788140
品番
CHM307-5011-SS
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色・袖丈・着丈
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
16
着丈(cm)
64
機能
吸汗
素材
ドライ鹿の子
特性
制菌
性別
男女兼用