front画像_1

CHM307-5011-S ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788149 CHM307-5011-S ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788149 CHM307-5011-S ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788149 CHM307-5011-S ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788149 CHM307-5011-S ポロシャツ 兼用 半袖 アシックス 84788149

ポロシャツ 兼用 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84788149 品番CHM307-5011-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,300
この商品は90種類から選べます 他の種類を見る
ネイビー 胸囲(cm)96 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)40 袖丈(cm)17 着丈(cm)66 機能吸汗 素材ドライ鹿の子 特性制菌 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護従事者用ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする