front画像_1

スクラブ レディス 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84788700 品番 CHM354-4240-S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
ホットピンク×グレー サイズS 胸囲(cm)93 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)38 袖丈(cm)20 着丈(cm)68 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする