front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ レディス 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全85種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84788745
品番
CHM354-0104-S
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
色
ホワイト×ウォームブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
素材
ソフトラチネ
性別
レディス