front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ナースウェア
ナースジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84789330
品番
CHM357-10-LL
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×ライトグレー
サイズ
LL
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
70
寸法(cm)
(桁丈)43
機能
制菌、制電、防汚、吸汗速乾、ストレッチ
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
レディス