front画像_1

CHM357-14-S ナースジャケット 半袖 アシックス 84789348 CHM357-14-S ナースジャケット 半袖 アシックス 84789348 CHM357-14-S ナースジャケット 半袖 アシックス 84789348 CHM357-14-S ナースジャケット 半袖 アシックス 84789348 CHM357-14-S ナースジャケット 半袖 アシックス 84789348

ナースジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(1枚) 注文コード 84789348 品番 CHM357-14-S
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
ホワイト×ターコイズ サイズS 胸囲(cm)94 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 着丈(cm)68 寸法(cm)(桁丈)38 機能制菌、制電、防汚、吸汗速乾、ストレッチ 素材ハイパーストレッチトリコット 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする