front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクタージャケット
メンズジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84790398
品番
CHM552-0109-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
M
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
73
寸法(cm)
(桁丈)49
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ