front画像_1

CHM552-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790407 CHM552-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790407 CHM552-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790407 CHM552-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790407 CHM552-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790407 CHM552-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790407

メンズジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) サイズL 着丈(cm)77 注文コード84790407 品番CHM552-0109-L
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はサイズ・着丈など10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 着丈(cm)77 寸法(cm)(桁丈)50 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする