front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクタージャケット
メンズジャケット 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
サイズ
LL
着丈(cm)
79
注文コード
84790416
品番
CHM552-0109-LL
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・着丈・袖丈
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
118
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
79
寸法(cm)
(桁丈)52
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ