front画像_1

CHM558-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790459 CHM558-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790459 CHM558-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790459 CHM558-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790459 CHM558-0109-L メンズジャケット 半袖 アシックス 84790459

メンズジャケット 半袖

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) 注文コード84790459 品番CHM558-0109-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
ホワイト×ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 加工透け防止 肩幅(cm)45 袖丈(cm)25 着丈(cm)74 機能制菌、制電、防汚、吸汗 素材ソフトラチネ 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする