front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84790730
品番
CHM651-0401-S
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ウォームブルー×ホワイト
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
85
ウエスト(cm)
74〜80
加工
透け防止
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
98
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
65
性別
メンズ