front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84790800
品番
CHM651-0909-L
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
82〜88
加工
透け防止
機能
制菌、制電、防汚、吸汗
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
106
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
70
性別
メンズ