front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの ドクターパンツ
メンズパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84790906
品番
CHM651-0104-LL
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
色
ホワイト×ウォームブルー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
90
ウエスト(cm)
88〜94
加工
透け防止
機能
制菌、吸汗、制電、防汚
股上(cm)
24
ヒップ(cm)
112
素材
ソフトラチネ
太もも周り(cm)
73
性別
メンズ