front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
グレー×ロイヤルブルー
サイズ
M
着丈(cm)
69
注文コード
84791134
品番
CHM854-4043-M
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・着丈
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
グレー×ロイヤルブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
108
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
69
機能
制菌、吸汗、制電、防汚
素材
ソフトラチネ
性別
メンズ