front画像_1

スクラブ メンズ 半袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1枚) ブルー×ネイビー サイズL 着丈(cm)74 注文コード84791448 品番CHM855-39-L
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は色・サイズ・着丈など90種類から選べます 他の種類を見る
ブルー×ネイビー サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)ポリエステル100 着丈(cm)74 寸法(cm)(桁丈)46 機能制菌、ストレッチ、吸汗速乾、制電、防汚 素材ハイパーストレッチトリコット 性別メンズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする