front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
色
ターコイズ×ブルー
サイズ
S
着丈(cm)
70
注文コード
84791475
品番
CHM855-43-S
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・着丈
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
ターコイズ×ブルー
サイズ
S
胸囲(cm)
104
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
70
寸法(cm)
(桁丈)43
機能
制菌、ストレッチ、吸汗速乾、制電、防汚
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ