front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの ユニフォーム
アシックスの スクラブ
スクラブ メンズ 半袖
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84791850
品番
CHM857-19-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
この商品は
90
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト×ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
112
混率(%)
ポリエステル100
加工
透け防止
着丈(cm)
74
寸法(cm)
(桁丈)46
機能
制菌、吸汗速乾、ストレッチ、制電、防汚
素材
ハイパーストレッチトリコット
性別
メンズ