front画像_1
アシックス
アシックスの ユニフォーム・シューズ
アシックスの シューズ
アシックスの ナースシューズ
ナースウォーカー510
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1足(1足)
注文コード
84792455
品番
3A041-002-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
仕様
つま先オブリーク
色
ブラック×ブラック
タイプ
ベルトタイプ
サイズ(cm)
22.5
標準質量(g/片足)
約210(23.5cm)
機能
かかと部fuzeGEL
足幅
3E相当
性別
レディス