front画像_1

3A041-002-245 ナースウォーカー510 アシックス 84792498 3A041-002-245 ナースウォーカー510 アシックス 84792498 3A041-002-245 ナースウォーカー510 アシックス 84792498

ナースウォーカー510

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足(1足) 注文コード 84792498 品番 3A041-002-245
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様つま先オブリーク ブラック×ブラック タイプベルトタイプ サイズ(cm)24.5 標準質量(g/片足)約210(23.5cm) 機能かかと部fuzeGEL 足幅3E相当 性別レディス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする