製品画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の がら袋
印刷雑袋
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
84793356
品番
PZT108-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
資材ゴミの分別回収に最適な回収袋です。
用途
金属・廃プラスチック、石膏ボード、木くず等の分別に。
仕様
絞りロープ付
トラスコ品番
437-7094
材質
本体:ポリプロピレン
縦(mm)
600
横(mm)
900
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。