製品画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の がら袋
雑袋 No.201 紐無し
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
84793390
品番
ZT201-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
作業現場において整理整頓のお役立てをする雑袋です。
用途
廃材、ごみ入れ用。
仕様
紐なしタイプ
トラスコ品番
437-5544
材質
本体:ポリプロピレン
縦(mm)
600
横(mm)
900
注意
※土のうとしてのご使用は推奨しておりません。