製品画像

H1 ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 84793408 H1 ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 84793408 H1 ターピー エステル帆布トラックシート 萩原工業 84793408

ターピー エステル帆布トラックシート

(57件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(m)約1.89 注文コード84793408 品番H1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・種別など15種類から選べます 他の種類を見る

強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。

グリーン 幅(m)約1.89 長さ(m)約2.1 厚さ(mm)0.6 材質シート:ポリエステル+塩ビコーティング、ハトメ:アルミ(内径:12mm)、周囲ロープ:ポリプロピレン 用途トラック荷台カバー用 付属品(バンド)10本 トラスコ品番377-8614 ハトメ数16個 適合車種軽トラック(平張) 耐久性(年)約5 ハトメピッチ(cm)47.5×52.5 引張強度(N/5cm)縦2415、横1970
注意
※個人宅への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84793408 H1 45524631 1.8m×2.1m トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製 モノタロウ 1枚 4,498 税込4,948 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 57
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
厚みも大きさも満足
農・林・水産業

たっぷりしてて厚みもあって高級感あります。これなら風の強い当地でも大丈夫です。

対象商品:
76469917
2024-01-02
用途:
荷物運搬時
農・林・水産業

前回購入から5年経ちまだ使えそうでしたが、全体的に固くなってきた為再度購入しました。長持ちする良い製品だと思ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
39829738
2023-08-02
用途:
軽トラックの雨よけ
株式会社新菱 様

このシートは非常に耐久性があり、良いシートであります。要望としては、シートの鳩目穴に通すゴムバンドですが、ぴったりの本数ではなく、少し予備を入れて頂けると助かります。シートは耐久性があり長持ち致しますが、ゴムは消耗品ですので、是非、ご検討頂けましたら幸いで御座います

1人が参考にしています
対象商品:
39829738
2023-02-27
用途:
荷台道具カバー用
運輸・通信業

サイズが非常に使いやすいサイズで良かったです。
一つ難あるのは、付属のゴムでは弱すぎて
帯ゴムを付けようとしたら、ハトメ穴が小さくて
無理やり通しての仕様でした。

1人が参考にしています
対象商品:
39235113
2022-11-28
用途:
トラック荷台の養生用
祐宝丸 様

様々なトラックの荷台に使用しておりますが安価で手ごろに使えるのが良いです。

対象商品:
39829729
2022-07-14
用途:
トラックの雨よけ
南電機株式会社 様

前のより軽くて、扱いやすいです。2tトラックにちょうど良かったです。
止めのゴムバンドは前のを使いました。あまりよくなかったです。
まだ、使いたてなので、どれ位持つかわかりませんが、今のところ満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39829713
2022-07-07
用途:
軽トラの荷台の養生
農・林・水産業

魔の商品に穴あき ゴムなども劣化したので、今回の商品購入しました。
材質的にも折り曲げてもこわばることなく折り曲げるに問題なし。 ゴムも問題なく取り付け固定できます。 ゴムは、少し薄く幅狭いので、耐久性に不安ですが、 2〜3年は問題ないと思われる。(使用頻度にもよるが) 小生は 年間3か月程度の使用なので。

対象商品:
76469926
2022-10-19
用途:
カヌーの保管用カバーに使用

少し重いですがしっかりとした仕様で気に入りました。耐久性も期待できそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする