メイン画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
強力土のう袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(400枚)
注文コード
84793557
品番
PPKB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
重量物を入れる時に便利な強力タイプです。
耐荷重50kgの生地を使用しています。
用途
ボルト・ナット・クランプなどの資材やごみ入れなどに。
トラスコ品番
868-4482
材質
本体:ポリエチレン(PE)、口紐:ポリプロピレン
色
ベージュ
縦(mm)
620
横(mm)
480
入数
40組(1組10枚)
引張強度(N/5cm)
縦630、横690