メイン画像
萩原工業
萩原工業の ポリ袋・ゴミ袋
萩原工業の 土のう袋
スーパー土のう
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200枚)
注文コード
84793566
品番
SP4862200CASE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
短期的(約1年)工事などの仕様用途に最適な国産土のうの箱入りタイプです。
用途
短期土木工事の土塁設置、河川工事などの短期工事の土塁、災害用備蓄に。
トラスコ品番
437-7070
材質
本体:ポリエチレン、口紐:ポリプロピレン
タイプ
箱入りタイプ
縦(mm)
620
横(mm)
480
入数
200枚