37L キャリーケース(ネイビー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84794948 品番EA927AX-2C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000

リブデザインと傷の目立ちにくいエンボス表面加工、ケース角部分にはコーナーパッドを採用し、強度が高められています。機内持込サイズ対応。ファスナータイプ。細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデルです。スマートフォンなどの機器の充電に便利なUSBポート2口付きのTSロック(キーレスナンバーロックタイプ)を装備しています。キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。荷物の紛失時に発見率が向上するトラベルセントリーID付き。背面プレートに記載された固有のナンバーをTravelSentry社のページに登録しておくことで紛失時に役立つ場合があります。内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。メインファスナーは通常のファスナーよりも3倍の強度を誇るYKK製のダブルコイルファスナーを採用し、セキュリティ性を高めています。荷物棚への上げ下ろしなどに便利なアンダーハンドル(補助ハンドル)付き。

付属品ミニポーチ、アルファベットシール 材質ポリカーボネイト 質量(kg)2.8 容量(L)37 キャスター自在×4(材質:樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×250×480 USBポート端末側:Type-A×1口、Type-C×1口 バッテリー接続ケーブル装備 (Type-A端子×1、Type-C端子×1) 調節方式伸縮ハンドル3段階調節:地面からの高さ:約99cm/93cm/87cm伸縮ハンドル3段階調節:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする