60kg キャリーカート(折畳/ストッパー付/OD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(1台) 注文コード84795106 品番EA520ED-42A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,780
販売価格(税別)
19,800

ハンドルと前輪が連動する為、小回りが利きます。スプリング内蔵により手を放してもハンドルは自立します。前輪ストッパー付。

材質フレーム:スチール、 荷台シート:ポリエステル(600デニール) 質量(kg)10.5 OD色(荷台シート) 高さ(mm)1070 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×580×1070、荷台:800×450×270 収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×580×780(自立可) 積載均等耐荷重(kg)約60 タイヤサイズ(mm)Φ177×100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする