2.5kg 極圧グリース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1缶) 注文コード84795264 品番EA991C-71
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,951
販売価格(税別)
5,410

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。

用途一般機械の軸受け 仕様NLGI-2 黄褐色 使用温度範囲(℃)-15〜130 ちょう度275 内容量(kg)2.5 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする