エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの バケツ/バケツ型密閉容器
13L バケツ・フタ付(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1セット)
注文コード
84795298
品番
EA508S-213
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,550
販売価格(税別)
¥
10,500
バスケットに入れる
仕様
ふた付
材質
バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304)
寸法(mm)
バケツ:Φ300×260 ふた:Φ305×17
質量(g)
バケツ:1020 ふた:330
容量(L)
13
取手
ワイヤーバネ