15L バケツ・フタ付(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84795307 品番EA508S-215
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,430
販売価格(税別)
11,300
仕様ふた付 材質バケツ:ステンレス(18-8) ふた:ステンレス(SUS304) 寸法(mm)バケツ:Φ300×305 ふた:Φ305×17 質量(g)バケツ:1160 ふた:330 容量(L)15 取手ワイヤーバネ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする