エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
1.5t 強力型ロングシャックル(塗装品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84795535
品番
EA638CN-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,598
販売価格(税別)
¥
4,180
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのため、荷重がかかった状態でピンが回転するような使用方法は避けてください。使用中はピンが十分締めきった状態であることを確認してください。
材質
スチール
質量(g)
450
寸法L(mm)
120
ねじ径
W1/2
使用荷重(t)
1.5
寸法d(mm)
13
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法d1(mm)
13