0.6t 強力型シャックル(ピン落下防止加工)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795560 品番EA638CN-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,025
販売価格(税別)
2,750

特殊加工によりスクリューピンを口いっぱいまで開けても抜け落ちることはありません。ピンが抜けないので高所作業に適しています。ピンの抜けによる落下事故を防ぎます。本体とピンが一体化しているので作業性があがります。ピンの紛失を防ぎます。

材質スチール 質量(g)420 穴径(Φmm)16 寸法L(mm)48 使用荷重(t)0.6 寸法d(mm)12 寸法t(mm)12 寸法D(mm)28 寸法B(mm)24 寸法d1(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする