0-0.6MPa アクリル板圧力計

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84795630 品番EA729BE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,169
販売価格(税別)
3,790

食品・医薬品等のガラス板使用不可の設置に適しています。

材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0〜0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする