R-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84795779 品番EA130FA-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,237
販売価格(税別)
5,670

PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。

内容量(mL)30(ガス20+オイル10) 冷媒1234yf用 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする