0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84795858 品番EA981WR-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,521
販売価格(税別)
4,110
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1本吊。ラッチ付。

材質SS400 使用荷重(t)0.5 ワイヤー径(Φmm)9 フック口開き(mm)23 フック質量(g)200 ワイヤー構成:6×24 有効長(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする