エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤーロープ
0.5t フック付ワイヤー(片側アイ/ラッチ無)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(1本)
注文コード
84795867
品番
EA981WR-12N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,081
販売価格(税別)
¥
3,710
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
1本吊。ラッチ無。
材質
SS400
使用荷重(t)
0.5
ワイヤー径(Φmm)
9
フック口開き(mm)
24
フック質量(g)
200
ワイヤー
構成:6×24
有効長(m)
2