1.6L [水性] 多目的塗料

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1缶) 注文コード84795989 品番EA942E-62
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,973
販売価格(税別)
5,430

つや有り。アクリル樹脂系エマルジョン塗料。ブロック、モルタル、コンクリート壁、各種サイディングなどに(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。鉛、クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしてもタレにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。F☆☆☆☆取得。

用途門扉、フェンス、物置、ロッカー、鉄柵、手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品・外板、板塀、羽目板、雨戸、戸袋、ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品・浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリートなど ダークグリーン 内容量(L)1.6 塗り面積(1回塗り)(m2)約12〜15 表面乾燥時間20℃:約45分 冬期:約2.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする