4連スライドフック(粘着)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84796025 品番EA638LL-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,397
販売価格(税別)
1,270

簡単にはがせる粘着タイプ。ハンコや鍵など小物を置けるトレイ付きの4連フックです。

材質ABS樹脂、ステンレス 全長(mm)154 質量(g)57 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×35×92.5 口幅(mm)18 総耐荷重(kg)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする