エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用Sカン
S型ツーウェイフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚(1枚)
注文コード
84796095
品番
EA638DW-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥792
販売価格(税別)
¥
720
バスケットに入れる
2種類のフック形状でいろいろかけることができます。ステンレス製でサビにくく、二重構造で横ブレしにくい構造です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
17、7
質量(g)
14
耐荷重(kg)
5
サイズ(mm)
150×3