2.9t スリングチェーン(4本吊/偏荷重吊荷用)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1セット) 注文コード84796208 品番EA981VZ-32
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥113,740
販売価格(税別)
103,400

4本吊。吊荷に合わせてスリング長を調整でき、長さ違いの吊荷や偏荷重の吊荷のバランスの調整が可能です。チェーンスリングには使用荷重を記入したタグがセットされます。

材質スチール 質量(kg)8.71 タイプ4本吊り 内径(Φmm)マスターリンク:160×95 使用荷重(t)2.9 チェーン径(Φmm)6 有効長(m)1.5
注意
※長さの調整方法は、マスターリンク下部に組み込まれたフックポケットにチェーンを引っ掛けるだけです。ただし、正しく引っ掛けるように十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする