エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの 荷締機
エスコの 荷締機本体
1010kg ベルト荷締機(両端フック型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
84796278
品番
EA982ST-25A
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,470
販売価格(税別)
¥
17,700
バスケットに入れる
両端フック型。
材質
ベルト:リサイクルポリエステル糸 バックル:スチール(クロムメッキ)
ベルト幅(mm)
50
使用荷重(kg)
1010
端末仕様
両端フック
ベルト長さ巻取側(m)
4
ベルト長さ固定側(m)
1
破断荷重(kN)
40
幅×厚さ(mm)
ベルト:50×3.3
使用荷重(kN)
10
フック内径(Φmm)
35