3.0kg 蓄圧式ABC消火器(中性)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(1本) 注文コード84796314 品番EA999MN-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,620
販売価格(税別)
24,200

強化液(中性)消火器。業務用。蓄圧式。レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器。お酢の成分と食品材料から作られた中性の薬剤なので、厨房や食品工場、病院など、衛生管理を求められる場所に特におすすめです。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく、使用後の復旧が容易です。容器にキズやサビを防ぐ超硬質塗装を施し、耐久性をアップさせました。樹脂加工の底部はマジックホール構造を採用。サビなどの劣化原因となる湿気を逃がします。ABC火災に対応するほか、厨房などで出火の原因になりやすい、天ぷら油による火災にも高い効果を発揮します。上部金具部分にはすっきりとしたデザインの「フラットゲージ」を採用。一目で消火器が使用可能であるかが確認できます。

材質(本体) 使用温度範囲(℃)-20〜40 規格能力単位:A-1、B-1、C 主成分酢酸、無機アルカリ塩、発泡剤 ホース長さ(mm)310 型式承認番号消第30〜17号 サイズ(mm)200×530(H) 放射時間約30秒 放射距離6〜8m 薬剤量(kg)3 総質量(kg)約6.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする