ウエット&ドライペーパー(5枚)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5枚) 注文コード84796689 品番EA366RG-8A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥622
販売価格(税別)
565

水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。

粒度#80 基材ラテックス系紙 砥粒炭化ケイ素 研磨対象金属 サイズ(mm)230×280

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする