エスコ
エスコの 手研磨
エスコの 研磨シート
エスコの 耐水ペーパー
ウエット&ドライペーパー(100枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
84796795
品番
EA366RT-8A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,670
販売価格(税別)
¥
9,700
バスケットに入れる
水研ぎ・空研ぎ兼用。金属の素地塗面の研磨やプラスチックの研磨に最適です。柔らかな紙質で手になじみます。
粒度
#80
基材
ラテックス系紙
砥粒
炭化ケイ素
研磨対象
金属
サイズ(mm)
230×280