キャスター(ツインホイール/ナイロン/SUSネジ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(1個) 注文コード84796838 品番EA986TA-1075
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,246
販売価格(税別)
3,860

自在キャスター。ブレーキ無。防錆処理+ステンレス製キャスターです。防錆処理は電着塗装を施し、鉄部にはステンレスを採用しているので錆びにくい設計となっています。機械構造部品、医療機械器具、建設材料など広範囲な分野で使用されてきます。

車輪径(Φmm)75 材質(本体)ナイロン 質量(g)272 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)Φ64 取付高(mm)84.5 ねじピッチ1.75 軸長(mm)22 ねじ径M12 耐荷重(kg)170 ストッパーあり 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする