SA40 ショートエプロン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 84797249 品番 SA40-ブラック-フリー
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

内側の紐通し穴に腰ひもを通して結ぶと、後ろ姿が綺麗に見え、腰回りも安定します。ポケットはマチ付きポケットが左右に各1つ、右には便利な小物ポケット付きです。食品汚れなどをはじき、落ちやすくする防汚効果と漂白剤による

ブラック タイプブラック/フリー 幅(cm)98 機能撥水・撥油・防汚・脱色防止 総丈(cm)39 ポケット両脇マチ付きポケット(小物ポケット付き) 腰紐長さ(cm)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする